Pravokotna škatla za vgradnjo, zunanji premer cevi 8 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 112206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112206
EAN/GTIN 4047322166744
Številka proizvajalca 112206
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna prehodna vijaka, zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, pocinkana jekla. Pravokotna škatla za vgradnjo, lahka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 65,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 17 mm
  • ZK 2: 19 mm
  • ZK 3: 19 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 8 mm