NC-sveder za navrtanje HSS-E 120° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Št. art.: 112160 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 120 stopinj
Držalo DIN 1835 B s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Dolžina utorov Lc 20 mm
Celotna dolžina L 140 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112160 6
EAN/GTIN 4045197001511
Številka proizvajalca 112160 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino po DIN 1835-B.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Uporaba:

Kot konice 120° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtanju.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).