{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Toleranca držala | h6 | |
| Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Kot konice | 120 stopinj | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
| Številka izdelka | 112103 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197959416 | |
| Številka proizvajalca | 112103 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |