{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Toleranca držala | h6 | |
| Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Kot konice | 90 stopinj | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
| Celotna dolžina L | 140 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje | 
| Številka izdelka | 112100 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197440808 | |
| Številka proizvajalca | 112100 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |