Nastavljiva ravna vijakova povezava, zunanji premer cevi 18, pocinkano jeklo

Št. art.: 112087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112087
EAN/GTIN 4047322211765
Številka proizvajalca 112087
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavljiva ravna vijakova povezava, tesnilni stožec, vrtljiva za 360°, matica M26x1, 5 notranji zunanji premer cevi 18 mm, PN max. 315 bar, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 41,5 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 32 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 18 mm
  • Notranji navoj matice: M26x1,5