Komplet adapterjev za navoje za uporabo z eno luknjo, M10

Št. art.: 1120727
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Navojni adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1120727
EAN/GTIN 4036976106541
Številka proizvajalca 1120727
L-število L60160 4753
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Navojni nastavki omogočajo npr. odstranjevanje navojnih pokrovov, ki imajo navojno luknjo
Številka 1.81/1: Za drsno kladivo št. 1.35/1, 1.35/2, protipodstavek št. 1.36/1
Številka 1.81/2: Za drsno kladivo št. 1.35/2, 1.36/2, protipodstavek št. 1.36/3

Lastnosti:

  • Priključni navoj: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez