Nastavljiv kotni vijak, zunanji premer cevi 10, pocinkano jeklo

Št. art.: 112070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 112070
EAN/GTIN 4047322211345
Številka proizvajalca 112070
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavljiv kotni vijak, tesnilni stožec, vrtljiv za 360°, matica M16x1, 5 notranji zunanji premer cevi 10 mm, PN max. 315 bar, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 29,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 14 mm
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 10 mm
  • Notranji navoj matice: M16×1,5