Prevlečna matica, M22x1, 5, zunanji premer cevi 15 mm, nikljana medenina

Št. art.: 112059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112059
EAN/GTIN 4047322162524
Številka proizvajalca 112059
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavljiva matica, M22x1, 5, zunanji premer cevi 15 mm, delovni tlak max. 60 bar, temperatura max 150 °C, nikljana medenina.

Lastnosti:

  • Navoj: M22x1,5 IG
  • Material: nikljana medenina
  • Zunanji premer cevi: 15 mm
  • Delovni tlak maks.: 60 barov
  • Temperaturno območje max.: 150 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico