Zunanji mikrometer s karbidnimi konicami, 0-1″, 15° konica

Št. art.: 112-189
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112-189
EAN/GTIN 4946368009391
Številka proizvajalca 112-189
L-število L40010 12324
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1″
Natančnost: ±0,00015″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov