Zunanji mikrometer s karbidnimi konicami, 50-75 mm, 15° konica

Št. art.: 112-167
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112-167
EAN/GTIN 4946368009292
Številka proizvajalca 112-167
L-število L40010 9120
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Konec nakovala in vretena pod dvema kotoma (15° in 30°) in majhnimi polmeri kot kontaktne točke Za merjenje utorov, ramen itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 50-75
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: in ohišje lestvice, mat kromirano, ø18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov