Vijak za cev, G 1/4 zunanji za cev LW 8, ES 1.4571

Št. art.: 111741
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 111741
EAN/GTIN 4047322398251
Številka proizvajalca 111741
L-število L00970 3473
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijalna cevna nastavka, G 1/4 zunanja za cev LW 8, SW 17, nerjaveče jeklo 1.4571, delovni tlak max. 60 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • za cev: LW 8 mm
  • Delovni tlak maks.: 60 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C