Vlakneni disk QUICK-CHANGE 50xR A36-P01 PE Y PREMIUM jeklo/kovina/les

Št. art.: 111567
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111567
EAN/GTIN 9003171115673
Številka proizvajalca 111567
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S hitro zamenljivim vlaknenim diskom PREMIUM A-P01 PE Y za mini kotni brusilnik lahko v kratkem času opravite splošne naloge brušenja na težko dostopnih mestih. Materiali, kot so jeklo, barvne kovine, plastika in les, za ta vsestransko uporaben vlaknati disk ne predstavljajo nobenega izziva, zato je vsestranski pripomoček v vaši orodjarni. Zaradi robustne zasnove so ta orodja izjemno stabilna in vzdržljiva. Izkoristite prednosti naših preprostih diskov s hitro zamenljivo zasnovo, ki jih lahko uporabljate brez orodja za montažo.

Lastnosti:

  • Oblika: Hitro zamenljiv disk GEWEBE
  • Primerno za materiale: Jeklo, les, plastika / PVC, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A-P01 PE Y A36
  • Dimenzija (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Premer posode: 50 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Največja produktivnost zaradi enostavnega rokovanja
  • Močna dvoslojna poliestrska podlaga za dolgo življenjsko dobo
  • Na zahtevo na voljo tudi v razponu finih zrnc (> 120)

Uporaba:

  • Za splošno brušenje različnih materialov, kot so jeklo, barvne kovine, plastika in les
  • Dve različni držali pokrivata najpomembnejše pritrdilne sisteme.

Priporočilo:

  • Velikost zrnc 36/50/60 za maksimalno odstranjevanje materiala
  • Zrnatost 80/120 za fino obdelavo