Podaljšek, dolg, G 1/8 zunanji G 1/8 notranji SW14, niklirana medenina, L=42 mm

Št. art.: 111530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 111530
EAN/GTIN 4047322272971
Številka proizvajalca 111530
L-število L00970 3105
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Podaljšek, dolg, G 1/8 zunanji G 1/8 notranji SW 14, niklirana medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C, L = 42 mm. Primerno za zrak, vodo, olje, paro itd.

Lastnosti:

  • L1: 42,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Material: Niklirano medenino CW614N (galvansko niklirano)
  • Zunanji navoj: G 1/8
  • Notranji navoj: G 1/8
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C