Podaljšek, kratek, G 1/8 zunanji G 1/8 notranji SW 14, niklirana medenina

Št. art.: 111503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 111503
EAN/GTIN 4047322054409
Številka proizvajalca 111503
L-število L00970 2891
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Podaljšek, kratek, G 1/8 zunanji G 1/8 notranji SW 14, niklirana medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C. Primeren za zrak, vodo, olje, paro itd.

Lastnosti:

  • L1: 18,5 mm
  • L2: 6,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Material: Niklirano medenino CW614N (galvansko niklirano)
  • Zunanji navoj: G 1/8
  • Notranji navoj: G 1/8
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C