Centrirni sveder HSS R, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k12: 0,5mm

Št. art.: 111350 0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: R
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja z radijem: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 333
Tip R
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja z radijem 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
Za obdelovanec ⌀ < 4 mm
⌀ držala Ds 3,15 mm
Toleranca držala h7
Celotna dolžina L 25 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111350 0,5
EAN/GTIN 4045197000590
Številka proizvajalca 111350 0,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
Radiusni centrirni svedri oblika R:
  • Zaradi radija ni ostrega prehoda med izvrtino in ugreznim delom, kot pri obliki A, zato je nevarnost loma zmanjšana.
  • Obročasta tekalna površina pri odstopanju kota na konici preprečuje, da bi se obdelovanec vrtel le po zunanjem ali notranjem robu tekalne površine. Tudi pri zamiku konice je še možno dobro naleganje.
Enostranska izvedba.