1/4″ Bitna vrtavka RSW.16° L.117mm

Št. art.: 11131011
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11131011
EAN/GTIN 4018754182480
Številka proizvajalca 11131011
L-število L60010 4250
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Ergonomski dvokomponentni ročaj za optimalen in udoben oprijem.
  • Šestkotna vtičnica z obročasto kompresijsko vzmetjo - bite je enostavno vstaviti, varno se zaklenejo na mestu in jih je enostavno odstraniti.
Lastnosti:
  • preklopno
  • 22 zob
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Šestkotna vtičnica 1/4″ z obročasto kompresijsko vzmetjo
  • za vijačne nastavke 1/4″
  • DIN 3126 / ISO 1173 Oblika D 6.3

Lastnosti:

  • a: 12 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Pogonski šestkotnik znotraj (palec): 1/4”
  • Dolžina mm (L): 117 mm
  • Število zob: 22
  • Masa: 76 g
  • Širina mm (b): 22 mm
  • Delovni kot: 16°

Ustreznih izdelkov