Zunanji mikrometer z majhnimi merilnimi površinami, 50-75 mm, 3 mm merilna površina

Št. art.: 111-117
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111-117
EAN/GTIN 4946368008837
Številka proizvajalca 111-117
L-število L40010 471
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometer za utore poenostavlja merjenje utorov in oblikovanih delov. Ponuja vam naslednje prednosti: Z zamaknjenimi merilnimi površinami Za merjenje utorov, vdolbin, kalupov itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 50-75
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov