T-vijak, votla vijaka, vrtljiva, G 1/8, cev 6/4, POM

Št. art.: 110740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110740
EAN/GTIN 4047322027113
Številka proizvajalca 110740
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak, aluminijasti votel vijak, vrtljiv, G 1/8 za cev 6/4 mm, delovni tlak 0–10 bar, temperatura: -10 °C do 60 °C, POM.

Lastnosti:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Material: POM
  • za cev: 6/4 mm
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C