MARTOR Nož SECUNORM SMARTCUT MDP 110700 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 110700.02
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
Vrsta izdelka Rezalnik za folije

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 110700.02
EAN/GTIN 4002632917936
Številka proizvajalca 110700.02
L-število L60170 347
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

To je, kako pameten je lahko rezalno orodje. Zaznavna kovina.
Če držite SECUNORM SMARTCUT MDP v roki, boste takoj vedeli, zakaj je poudarek na PAMETNEM. Na primer, Smart je lahek in kompakten. Ali pa je primeren za skoraj vse rezalne materiale. SMART je tudi, da ga lahko popolnoma varno uporabljate v občutljivih panogah. ročaj je izdelan iz kovine zaznavne plastike, rezilo pa iz nerjavečega jekla. Dobro je vedeti, kajne?
  • Osnovni material:
    Kovinska zaznavna plastika
  • Kovine, ki jih je mogoče zaznati
    pri delu, se lahko včasih izgubijo rezalno orodje ali njegovi deli. Ampak samo za kratek čas. Plastika, ki jo je mogoče zaznati s kovino, zagotavlja, da jo boste našli hitreje.
  • Za enkratno uporabo, dve prednosti
    SECUNORM SMARTCUT MDP je nož za enkratno uporabo. To za vas pomeni: Pri menjavi rezila ni nevarnosti poškodb. Poleg tega se rezilo ne more izgubiti v proizvodnem procesu.
  • Dvostranski drsnik
    z desno? Z levo? To vprašanje se ne postavlja. Ker smo SECUNORM SMARTCUT MDP opremili z drsnikom, ki je dostopen z obeh strani. Izberite zase!
  • Popolno ravnanje z
    izdelkom ni samo priročno. Njegov majhen zaobljen ročaj dejansko zelo dobro prilega v roko. Več kot to: Drsnik je opremljen z utori, da palec ne bi zdrsnil.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film lepilni trak
    škatla: Do 2-slojni
    film in papirnate mreže
  • Uporaba rezanja:
    Odprite lepilni trak
    Cut Wrap ali stretch folije
    Orežite odprt / pokrov karton bočno

Lastnosti:

  • Ročaj: 2-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 11, 6 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Film in papirnate tkanine, preja, kabel
  • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive folije, razrežite / pokrijte stranice kartona
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Kovinska zaznavna plastika
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Da
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 13, 7 mm
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 63
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov