Nadvijalna matica, M10x1, 0 za cev 6/4 mm, SW 12, nikljana medenina

Št. art.: 110644
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110644
EAN/GTIN 4047322030533
Številka proizvajalca 110644
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nadvijalna matica, M10x1, 0 za cev 6/4 mm, SW 12, delovni tlak max. 18 bar, nikljana medenina.

Lastnosti:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 12 mm
  • Navoj: M10x1,0 AG
  • Material: nikljana medenina
  • za cev: 6/4 mm
  • Delovni tlak maks.: 18 barov
  • Delovna temperatura maks.: 300 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C