L-vijak za vgradnjo, R 1/8 zunanji za cev 8/6, niklirana medenina

Št. art.: 110627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110627
EAN/GTIN 4047322394086
Številka proizvajalca 110627
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

L-vijak za vijačenje, AG koničast, R 1/8 za cev 8/6 mm, SW 12, delovni tlak max. 18 bar, niklirana medenina.

Lastnosti:

  • L1: 22,0 mm
  • L2: 39,0 mm
  • SW: 12 mm
  • Navoj: R 1/8 AG
  • Material: nikljana medenina
  • za cev: 8/6 mm
  • Delovni tlak maks.: 18 barov
  • Delovna temperatura maks.: 300 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C