T-spojka za cev 4/2 mm, SW 9, nikljana medenina

Št. art.: 110604
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110604
EAN/GTIN 4047322027076
Številka proizvajalca 110604
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-spojka za cev 4/2 mm, SW 9, delovni tlak max. 18 bar, nikljana medenina.

Lastnosti:

  • L1: 49,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Material: nikljana medenina
  • za cev: 4/2 mm
  • Delovni tlak maks.: 18 barov
  • Delovna temperatura maks.: 300 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C