T-vijak, vrtljiv, G 1/4 zunanji cevni premer 8, 15 bar, ES 1.4404

Št. art.: 110409
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 110409
EAN/GTIN 4047322268974
Številka proizvajalca 110409
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak, vrtljiv, G 1/4 zunanji za zunanji premer cevi 8 mm, delovni tlak max. 15 bar, nerjaveče jeklo 1.4404. Za uporabo z agresivnimi mediji in pri korozivnih zunanjih vplivih, v prehrambni industriji ter na področju higiene in sanitarije.

Lastnosti:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 24,5 mm
  • SW: 16 mm
  • Serija: inox linija
  • Navoj: G 1/4 AG
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4404
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • tesnilni material: FKM/FPM
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Najvišja temperatura medija: 150 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Delovni tlak pulzirajoč: 10 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Priporočeni material cevi: PVDF, PTFE, PA, PU