Opis:
T-zmanjševalni spojnik POM za zunanji premer cevi 1 22 mm za zunanji premer cevi 2 15 mm, delovni tlak -0, 95 do 10 bar . Hitri spojniki z visoko trdnostjo, žilavostjo, nizko težo, odpornostjo proti obrabi in veliko udarno trdnostjo za številne uporabe. Vsi naši konektorji iz POM imajo naslednje certifikate: Pitna voda DVGW, KTW, FDA in NSF. Za hitro povezovanje plastičnih in kovinskih cevi. Primeren za stisnjen zrak in tekočine, dobro odporen proti številnim kemikalijam. V primeru kritičnih uporab nas prosimo kontaktirajte.
Lastnosti:
- L1: 90,6 mm
- L2: 41,6 mm
- Material: Acetalni polimer (POM)
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: -0,95 barov
- za zunanji premer cevi 1: 22 mm
- za zunanji premer cevi 2: 15 mm
- Najvišja delovna temperatura pri zraku: 65 °C
- Delovna temperatura min. pri zraku: -20 °C
- Najvišja delovna temperatura pri vodi: 65 °C
- Delovna temperatura min. pri vodi: 1 °C