Viseče torbe COMPLETE Benoni, Univerzalne, Temno antracit, Velikost ONE

Št. art.: 11011-012-18 ONE
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
Številka izdelka 11011-012-18 ONE
EAN/GTIN 5711074102778
Številka proizvajalca 11011-012-18 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Narejena je iz 100% CORDURA® tkanine, ki je še posebej trpežna
  • Za pritrditev na trdno pas, npr MASKOTA® Zanzibar
  • Po želji ga lahko pritrdite na pas
  • Izjemno trpežni, številni žepi z zaprtim polica

Lastnosti:

  • Izjemno trpežna in z veliko žepi z zaprtim polica
  • Po želji ga lahko pritrdite na pas
  • Za pritrditev na trdno pas, z.
  • Š
  • 0352 A-990
  • Dimenzije 16 x 21 cm
  • Sestava tkanine: 100% poliamid (tkanina CORDURA®)
  • Material gramatura / gostota tkanine: 220 g / m²
  • platno strukturo.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje