Vstavki za ključe vilic 14x18mm, 11 kosov.

Št. art.: 11.J11
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11.J11
EAN/GTIN 3662424051999
Številka proizvajalca 11.J11
L-število L60130 8927
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 5-stopenjsko nastavljiv utor
  • Tlačno stikalo za nadzorovano sprostitev brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Napenjanje do 135 mm
  • 17 mm široke čeljusti
  • Zgornja čeljust s frezanim utorjem za držanje cevi manjšega premera
  • Hromiran zaključek

Lastnosti:

  • H [mm]: 70 L [mm]: 480 D [mm]: 235 [kg]: 2.5

Obseg dobave:

  • 9 x12 mm nastavki za ključe, metrični: 11,13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Vložek iz pene: PM.11J11
  • Prazno ohišje: BP.109