Merilna ploščica serije 526, nakovalo 2,50 mm (2,30-2,70 mm), s premazom DLC

Št. art.: 10AAP248D
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 10AAP248D
Številka proizvajalca 10AAP248D
L-število L40700 131607
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Merilni vložki z razcepljeno kroglo v merilnem območju od 0,95 do 1,15 mm do 6,7-7,3 mm so zaščiteni z diamantno prevleko DLC.
  • Razdelilni merilni vložki v merilnem območju 7-18 mm so trdo kromirani.

Lastnosti:

  • oznaka na merilni glavi (vgravirana): 2,5
  • Funkcije: Zamenljivi merilni vložki
  • A: 22,5mm
  • Merilno območje: 2,25–2,75 mm
  • Komentarji: Primerno za 526-153-20, 526-152-20