Zaporni ventil »Modra serija«, ravni, R 3/8 zunanji Ø 12 mm

Št. art.: 109968
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 109968
EAN/GTIN 4047322200769
Številka proizvajalca 109968
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil »Modra serija«, ravni, R 3/8 zunanji za cev A-Ø 12 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, KS/niklirano medenino, dušenje S-G. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali niklirane medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 83,0 mm
  • SW: 21 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: R 3/8 AG
  • Največ L2: 55,9 mm
  • L2 min: 51,2 mm
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 12 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov