Vtična povezava 45°, vtični nastavek 8 mm »modra serija«, premer cevi 8

Št. art.: 109886
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 109886
EAN/GTIN 4047322197588
Številka proizvajalca 109886
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vtična povezava 45°, vtični nastavek 8 mm »modra serija« za zunanji premer cevi 8 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, plastika/nikljana medenina. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 60,0 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • vtični nastavek: 8 mm
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript