Y-vijak »modra serija«, vrtljiv, G 3/8 zunanji, Ø 6 mm

Št. art.: 109595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 109595
EAN/GTIN 4047322025898
Številka proizvajalca 109595
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Y-vijak »Modra serija«, vrtljiv, G 3/8 zunanji za zunanji premer cevi 6 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, plastika / nikljana medenina. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 46,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: G 3/8 AG
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 6 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico