T-vijak »Modra serija«, vrtljiv, G 1/4 zunanji, Ø 10 mm

Št. art.: 109568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 109568
EAN/GTIN 4047322200226
Številka proizvajalca 109568
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-vijak »Modra serija«, vrtljiv, G1/4 zunanji za zunanji premer cevi 10 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, KS/niklirano medenina, notranjost 6-kotna. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 59,6 mm
  • L2: 37,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: G 1/4 AG
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Notranji šestkotnik: 6 mm
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 10 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov