L-vijak »metallica« vrtljiv, G 1/4 zunanji premer cevi 6

Št. art.: 108956
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108956
EAN/GTIN 4047322279819
Številka proizvajalca 108956
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

L-vijak »metallica«, vrtljiv, G 1/4 zunanji za zunanji premer cevi 6 mm, delovni tlak -0, 98 do 16 bar, niklirana medenina. Hitri priključki v celoti iz nikljanega medenine. Deli s cilindričnim navojem so opremljeni z O-tesnilom iz FKM. Konični navoji so prevlečeni z disperzijo preCOTE 5, tako da se lahko vse povezave te serije uporabljajo tudi pri visokih temperaturah (srednje tlačno zrak).

Lastnosti:

  • L1: 24,0 mm
  • L2: 33,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serija: metallica
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: G 1/4 AG
  • Lösering: nikljana medenina
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: FKM/FPM
  • Zunanji 6-kotnik: z
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, tehnika varjenja, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,98 barov
  • Priporočena cev: PA, PU
  • za zunanji premer cevi: 6 mm
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C