Opis:
Pravokotna vtična spojka »metallica«, G 3/8 zunanja za zunanji premer cevi 10 mm, delovni tlak -0, 98 do 16 bar, nikljana medenina. Hitri priključki v celoti iz nikljanega medenine. Deli s cilindričnim navojem so opremljeni z O-tesnilom iz FKM. Konični navoji so prevlečeni z disperzijo preCOTE 5, tako da se lahko vse povezave te serije uporabljajo tudi pri visokih temperaturah (srednje tlačno zrak).
Lastnosti:
- L1: 29,5 mm
- SW: 16 mm
- Serija: metallica
- Medij: Visokotlačni
- Navoj: G 3/8 AG
- Lösering: nikljana medenina
- Material: nikljana medenina
- Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
- tesnilni material: FKM/FPM
- Zunanji 6-kotnik: z
- Področje uporabe: Pnevmatske naprave, tehnika varjenja, vakuum
- Delovni tlak maks.: 16 barov
- Delovni tlak min.: -0,98 barov
- Priporočena cev: PA, PU
- za zunanji premer cevi: 10 mm
- Delovna temperatura maks.: 150 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C