L-obroč za votlo vijako G 1/8, cev Ø 6 mm, niklirana medenina

Št. art.: 108834
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108834
EAN/GTIN 4047322285780
Številka proizvajalca 108834
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

L-obroč za votlo vijako G 1/8, zunanji premer cevi 6, delovni tlak -0, 98 do 16 bar, delovna temperatura -20 °C do 70 °C, niklirana medenina. Nadaljnji razvoj naše izjemno uspešne serije hitrih priključkov iz nikljanega medenine. Prednosti nadalje razvite serije so:
  • precej lažje vstavljanje in odstranjevanje cevi, večkrat ponovljivo
  • uporaben tudi za nekalibrirane cevi
  • primerno za vakuumsko delovanje

Lastnosti:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • Serija: klik-klak
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: POM črn
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • za votle vijake: G 1/8
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,98 barov
  • Priporočena cev: PA, PU
  • za zunanji premer cevi: 6 mm
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C