Opis:
Vtični nastavek »click-clock«, zunanji premer cevi 5, delovni tlak -0, 99 do 16 bar, delovna temperatura -20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Nadaljnji razvoj naše izjemno uspešne serije hitrih priključkov iz nikljanega medenine. Prednosti nadalje razvite serije so:
- precej lažje vstavljanje in odstranjevanje cevi, večkrat ponovljivo
- uporaben tudi za nekalibrirane cevi
- primerno za vakuumsko delovanje
Priporočljivo je uporabljati samo v kombinaciji s hitrimi priključki serije »click-clock«. Preizkus primernosti za uporabo z drugimi serijami je v odgovornosti uporabnika.
Lastnosti:
- L1: 34,0 mm
- Serija: klik-klak
- Medij: Visokotlačni
- Material: nikljana medenina
- Področje uporabe: Pnevmatske naprave, vakuum
- Delovni tlak maks.: 16 barov
- Delovni tlak min.: -0,99 barov
- za zunanji premer cevi: 5 mm
- Delovna temperatura maks.: 80 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C