Navojni vstavni nastavek »click-clock«, G 1/8 zunanji premer cevi 6

Št. art.: 108705
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108705
EAN/GTIN 4047322384841
Številka proizvajalca 108705
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak z navojem »click-clock«, G 1/8 zunanji za zunanji premer cevi 6 mm, delovni tlak -0, 99 do 16 bar, niklirana medenina. S kombinacijo ravnih priključkov, L- in T-priključkov je mogoče ustvariti najpomembnejše variante priključkov in hkrati zmanjšati stroške skladiščenja. Priporočljivo je uporabljati samo v kombinaciji s hitrimi priključki serije »click-clock«. Preizkus primernosti za uporabo z drugimi serijami je v odgovornosti uporabnika.

Lastnosti:

  • L1: 29,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Serija: klik-klak
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,99 barov
  • za zunanji premer cevi: 6 mm
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C