L-vijak »click-clock«, vrtljiv, G 1/8 zunanji premer cevi 4

Št. art.: 108637
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108637
EAN/GTIN 4047322209533
Številka proizvajalca 108637
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

L-vijak »click-clock«, vrtljiv, G 1/8 zunanji, zunanji premer cevi 4, delovni tlak -0, 99 do 16 bar, niklirana medenina, L1=21, 3 . Nadaljnji razvoj naše izjemno uspešne serije hitrih priključkov iz nikljanega medenine. Prednosti nadalje razvite serije so:
  • precej lažje vstavljanje in odstranjevanje cevi, večkrat ponovljivo
  • uporaben tudi za nekalibrirane cevi
  • primerno za vakuumsko delovanje

Lastnosti:

  • L1: 21,3 mm
  • L2: 24,9 mm
  • SW: 3 mm
  • Serija: klik-klak
  • Medij: Visokotlačni
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalni obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,99 barov
  • Priporočena cev: PA, PU
  • za zunanji premer cevi: 4 mm
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C