Tlačno vreteno za izvlečni stroj SW 17, M14 x 1,5, 125 mm

Št. art.: 1084461
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1084461
EAN/GTIN 4036976110388
Številka proizvajalca 1084461
L-število L60160 5502
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vdolbeni/kovani udarni del (konica)
Glava vretena s pogonskim šesterokotnikom in udarno površino za impulze
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Valjani fini navoj, z enako močjo - večji pritisk
Ojačano jeklo po EN 10083
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali oljenje ni potrebno.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
  • Uporabna dolžina navoja [mm]: 125 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
  • Velikost navoja vretena: M 14x1,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez