Večnamenska cev DIN 14365, aluminij, G 2 1/2 AG, šoba 16 mm

Št. art.: 108271
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108271
EAN/GTIN 4047322255066
Številka proizvajalca 108271
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Večnamenska cev DIN 14365, aluminij, G 2 1/2 AG, šoba 16 mm, velikost Storz 75-B, PN max. 16 bar, ročaj gumiran z zaščito za roke.

Lastnosti:

  • Šoba: 16 mm
  • Navoj: G 2 1/2 AG
  • Material: Aluminij, ročaj gumiran z nastavljivim. zaščitna prha za ljudi
  • velikost Storza: 75-B
  • Pretok pri 6 bar: 418 l/min