Večnamenska šoba DIN 14365, aluminij, G 2 AG, šoba 9 mm, plastika

Št. art.: 108268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108268
EAN/GTIN 4047322255035
Številka proizvajalca 108268
L-število L00970 126216
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Večnamenska curkna cev DIN 14365, aluminij, G 2 AG, šoba 9 mm, velikost Storz 52-C, delovni tlak max. 16 bar, ročaj in šoba iz plastike.

Lastnosti:

  • Šoba: 9 mm
  • Navoj: G 2 AG
  • Material: Aluminij, ročaj in šoba iz plastike
  • velikost Storza: 52-C
  • Pretok pri 6 bar: 132 l/min