Kamlok-hitri priključek, tip C, ES, LW 38, za vtič Ø 53

Št. art.: 108102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108102
EAN/GTIN 4047322404341
Številka proizvajalca 108102
L-število L00970 126059
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kamlok-hitra spojka, cevni nastavek, tip C, ES 1.4401, LW 38, za vtič Ø 53 mm, PN max. 16 bar, temperatura -20 °C do 95 °C. Visokokakovosten, robusten univerzalni priključni sistem za sponko s kleščami za hitro in enostavno povezovanje dveh cevi oziroma ene cevi s priključkom stroja. Oče in mati sta povezana s preklopom ročic. Pri tem se cev ne zavije! Kamlokova spojka iz nerjavečega jekla je zasnovana za uporabo v agresivnih medijih v kemični in petrokemijski industriji, jeklarstvu, ladjedelništvu, kmetijstvu itd. Vse Kamlokove hitre spojke in Kamlokove zaporne spojke so opremljene z NBR tesnilom.

Lastnosti:

  • A: 87,4 mm
  • C: 110,0 mm
  • tesnilni material: NBR, odporen na olje in bencin
  • za vtič Ø: 53 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • za notranji premer cevi: 38
  • Temperaturno območje max.: 95 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C