Kamlok hitri priključek z IG, tip A, aluminij, G 1 1/4

Št. art.: 108068
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 108068
EAN/GTIN 4047322403566
Številka proizvajalca 108068
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kamlok hitri priključni vtič z notranjim navojem, tip A, aluminij, G 1 1/4, Ø vtiča 45 mm, tlak max. 16 bar, temperatura: največ 68 °C. Sistem spojk za hitro in enostavno povezovanje dveh cevi ali ene cevi z priključkom stroja. Oče in mati sta povezana s preklopom ročic. Pri tem se cev ne zavije! Kamlok spojka ima široko paleto uporabe v gradnji naprav, industriji in gradnji rezervoarjev, v kemični industriji, prehrambni industriji, rudarstvu, pri napravah za točenje goriva, v obrambni tehniki itd.

Lastnosti:

  • L: 55,0 mm
  • Navoj: G 1 1/4
  • Premer vtiča: 45 mm
  • tesnilni material: NBR, odporen na olje in bencin
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Temperaturno območje max.: 68 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico