Zapirni pokrov Kamlok, tip DC, aluminij, BG 2 1/2 za vtič Ø 76

Št. art.: 108055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108055
EAN/GTIN 4047322403399
Številka proizvajalca 108055
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zapirni pokrov Kamlok za hitro spojko, tip DC, aluminij, BG 2 1/2 za priključek Ø 76 mm, tlak max. 16 bar, temperatura: največ 68 °C. Sistem spojk za hitro in enostavno povezovanje dveh cevi ali ene cevi z priključkom stroja. Oče in mati sta povezana s preklopom ročic. Pri tem se cev ne zavije! Kamlok spojka ima široko paleto uporabe v gradnji naprav, industriji in gradnji rezervoarjev, v kemični industriji, prehrambeni industriji, rudarstvu, pri napajalnih napravah, v obrambni tehniki itd. Vse Kamlok hitre spojke in Kamlok zapirala so opremljena z NBR tesnilom.

Lastnosti:

  • A: 109,5 mm
  • C: 77,5 mm
  • BG: 2 1/2
  • tesnilni material: NBR, odporen na olje in bencin
  • za vtič Ø: 76 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Temperaturno območje max.: 68 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C