Vijalna tuljava, M16x1, 5 AG, priključek za cev 13 mm

Št. art.: 108001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 108001
EAN/GTIN 4047322259453
Številka proizvajalca 108001
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za vgradnjo, medenina 2.0401, M16x1, 5 AG, priključek za cev 13 mm, PN max. 15 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 160 °C.

Lastnosti:

  • Dolžina: 40,0 mm
  • Material: medenina 2.0401
  • Zunanji navoj: M16x1,5 AG
  • Priključek za visokotlačno cev: 13 mm