Vijalna tuljava, M8x0, 75 AG, priključek za cev 9 mm

Št. art.: 107997
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107997
EAN/GTIN 4047322259408
Številka proizvajalca 107997
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za vgradnjo, medenina 2.0401, M8x0, 75 AG, priključek za cev 9 mm, PN max. 15 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 160 °C.

Lastnosti:

  • Dolžina: 33,5 mm
  • Material: medenina 2.0401
  • Zunanji navoj: M8x0,75 AG
  • Priključek za visokotlačno cev: 9 mm