Vstavna cevka za temperiranje DN 6, priključek za cev 9 mm

Št. art.: 107930
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107930
EAN/GTIN 4047322258203
Številka proizvajalca 107930
L-število L00970 125904
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vstavna cevka za temperiranje DN 6, medenina 2.0401, priključek za cev 9 mm, PN max. 15 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 160 °C. Združljiv s sistemom HASCO Z 8. Za temperiranje z vročo ali hladno vodo oziroma temperirnim oljem, npr. za hladilne kroge na strojih za predelavo plastičnih mas. Po izbiri z prostim prehodom, enostransko ali obojestransko zapiranje. Vse zunanje navojne spojke z notranjim stožcem DIN 3863.

Lastnosti:

  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Krogla: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 39,5 mm
  • Medij: Zrak, voda, olje, vakuum
  • Material: medenina 2.0401
  • raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: FKM (PTFE-premazan)
  • Priključek za visokotlačno cev: 9 mm
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • Najvišja temperatura medija: 160 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 160 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C