Opis:
Temperirna sklopka DN 6, čep 9 mm, medenina, cevna nastavka 45°, PN max. 15 bar, temperatura medija/okolice -20 °C do 160 °C. Združljiva s sistemom HASCO Z 8. Za temperiranje z vročo ali hladno vodo oziroma temperirnim oljem, npr. za hladilne kroge na strojih za predelavo plastičnih mas. Po izbiri z prostim prehodom, enostransko ali obojestransko zapiranje. Vse zunanje navojne spojke z notranjim stožcem DIN 3863.
Lastnosti:
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Krogla: iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 42,5 mm
- Medij: Zrak, voda, olje, vakuum
- Material: medenina 2.0401
- raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
- tesnilni material: FKM (PTFE-premazan)
- Priključek za visokotlačno cev: 9 mm
- Delovni tlak maks.: 15 barov
- Najvišja temperatura medija: 160 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Izvedba cevne nastavke: 45°
- Najvišja temperatura okolice: 160 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C