Varnostna sklopka z notranjim navojem, G 3/4, DN 17

Št. art.: 107881
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107881
EAN/GTIN 4047322260107
Številka proizvajalca 107881
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka z notranjim navojem, G 3/4, DN 17, litina, delovni tlak max. 16 bar, delovna temperatura -40 °C do 95 °C. Univerzalna standardna sklopka v varnostni izvedbi po DIN 3238 za absolutno varno oskrbo s stisnjenim zrakom na gradbiščih in v industriji. Enostavno priklopljiv, zavarovan pred nenamernim odpiranjem: Po vpetju privijte pritrdilno matico! - Robustne spojke z glavo iz legiranega litega železa, jeklena tuljava s posebnim profilom, pocinkana in pasivirana z rumeno barvo - brez kroma VI, z dvojnim varnostnim izklopom - Velika prehodna odprtina za večji pretok

Lastnosti:

  • H: 63,0 mm
  • L: 90,2 mm
  • DN: 17
  • SW: 32 mm
  • Navoj: G 3/4
  • Material: Kovinska litina
  • tesnilni material: NBR
  • razmik med kremplji: 42 mm
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura maks.: 95 °C
  • Delovna temperatura min.: -40 °C