Vtični nastavek brez eliminatorja tlaka, serija B, NW 10, G 3/8 IG

Št. art.: 107734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107734
EAN/GTIN 4047322056960
Številka proizvajalca 107734
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vtični nastavek brez eliminatorja tlaka, serija B, jeklo, pocinkano, G 3/8 IG, NW 10, PN max. 320 bar, delovna temperatura -30 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 22 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo
  • Krogla: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 42,0 mm
  • Ventil: medenina
  • Priključek: G 3/8 IG
  • vtični nastavek: Jeklo
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 320 barov
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -30 °C