Hidravlična spojka, serija B, nikljana medenina, G 1/4 IG, NW 6, 3

Št. art.: 107728
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 107728
EAN/GTIN 4047322056663
Številka proizvajalca 107728
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hidravlična spojka, serija B, nikljana medenina, G 1/4 IG, NW 6, 3, delovni tlak max. 400 bar, delovna temperatura -30 °C do 100 °C. Po ISO 7241-1, serija B. Ta serija spojk se odlikuje po izredno nizkem padcu tlaka in maksimalnem prenosu hidravlične moči. Zamenljiv z vsemi spojkami in nastavki v skladu z zgornjim standardom. Z patentiranim eliminatorjem tlaka je mogoče razklopiti pod nastalim tlakom. Eliminator tlaka se uporablja tam, kjer obstaja nevarnost, da se po prekinitvi cevi lahko pojavi tlak. Omogoča enostavno spajanje pod vzpostavljenim tlakom. Za optimalno delovanje eliminatorja je potrebno, da na nasprotni strani ni tlaka. Področja uporabe: Kemična industrija, prehrambena tehnologija, avtomobilska industrija, offshore.

Lastnosti:

  • NW: 6,3
  • SW: 24 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo
  • Krogla: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 57,0 mm
  • Ventil: medenina
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Priključek: G 1/4 IG
  • vtični nastavek: Jeklo
  • tesnilni material: NBR
  • Pretok (olje): 8 l/min
  • Delovni tlak maks.: 400 barov
  • razklenilna puša: nikljana medenina
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -30 °C